RITTAL SPA - RIT4055128 PUNZONE LAM. INOX PG21


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Forma del foro - Tondo 
- Diametro del foro - PG21 
- Diametro del foro - 28.3 mm 
- Funzionamento idraulico - no 
- Funzionamento meccanico - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4028177808034
Codice prodotto
RIT4055128
Cod. produttore
4055128
Produttore
RIT
Forma del foro:
Tondo
Diametro del foro:
PG21
Diametro del foro:
28.3 mm
Funzionamento idraulico:
no
Funzionamento meccanico:
no
Perforatore separatore:
no
Punzone lam. INOX PG21


