pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT4055120 PUNZONE LAM. INOX M20-PG13

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Diametro del foro - Altri

  • Diametro del foro - 20.4 mm

  • Funzionamento idraulico - no

  • Funzionamento meccanico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177808003

Codice prodotto

RIT4055120

Cod. produttore

4055120

Produttore

RIT

Forma del foro:

Tondo

Diametro del foro:

Altri

Diametro del foro:

20.4 mm

Funzionamento idraulico:

no

Funzionamento meccanico:

no

Perforatore separatore:

no

Punzone lam. INOX M20-PG13