RITTAL SPA - RIT2487000 VITI AUTOPERFORANTI 4,8 X16


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Sistema di avvitamento - Esagonale
Lunghezza - 16 mm
Forma della testa - Esagonale
Formazione della filettatura - Autofilettante
Confezione
1 PZ
EAN
4028177025042
Codice prodotto
RIT2487000
Cod. produttore
2487000
Produttore
RIT
Materiale:
Acciaio
Sistema di avvitamento:
Esagonale
Lunghezza:
16 mm
Forma della testa:
Esagonale
Formazione della filettatura:
Autofilettante
SZ Viti perforanti, per Filettatura St 4,8