RAYTECH SRL - RYTR42562 MCA-ALL.75 NASTRO ALL. ADESIVO FISS. CAV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 75 mm
Materiale - Alluminio
Biadesivo - no
Spessore - 0.06 mm
Lunghezza - 50 m
Confezione
1 PZ
EAN
8050040861033
Codice prodotto
RYTR42562
Cod. produttore
R42562
Produttore
RYT
Larghezza:
75 mm
Materiale:
Alluminio
Biadesivo:
no
Spessore:
0.06 mm
Lunghezza:
50 m
Trasparente:
no
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no
Nastro autoadesivo in alluminio per superfici piane e a largo raggio di curvatura. Larghezza 75 mm - Lunghezza 50 m - Spessore 0,06 mm. Colore alluminio


