RAYTECH SRL - RYT900000-001 SPEEDY WIRE GEL LUBRIFICANTE CAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cavi - sì
Adatto per tubi - sì
Confezione - Flacone
Contenuto - 1000 ml
Peso netto - 1000 g
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
SPEEDY WIRE GEL
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8032853650967
Codice prodotto
RYT900000-001
Cod. produttore
900000-001
Produttore
RYT
Adatto per cavi:
sì
Adatto per tubi:
sì
Confezione:
Flacone
Contenuto:
1000 ml
Peso netto:
1000 g
Utilizzabile su plastica:
sì
Utilizzabile su metallo:
sì
Senza acidi:
sì
Utilizzabile su cemento armato:
sì
Utilizzabile su superfici bagnate:
sì
Solubile in acqua:
no
Utilizzabile con acqua potabile:
no
Forma:
Gel


