pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT700000-027 RAY-FASC N 25/135 FASC NERA 2,5X135-100

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT700000-027 RAY-FASC N 25/135 FASC NERA 2,5X135-100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 135 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.1 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8032853655283

Codice prodotto

RYT700000-027

Cod. produttore

700000-027

Produttore

RYT

Larghezza del nastro / della fascetta:

2.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

135 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1.1 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-10...60 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Fascetta di cablaggio in Nylon. Autoestinguente priva di alogeni, resistente a oli, grassi, prodotti petroliferi, solventi e clorurati. Colore nero. Dimensione (mm): 2,5x135 mm - Ø di serraggio min./max. 1/32 mm - Tenuta 8,16 Kg