RAYTECH SRL - RYT3-2140-00-13 RAYTEFILL NASTRO AUTOAGGLOMERANTE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Larghezza - 38 mm
Materiale - Altri
Biadesivo - no
Spessore - 3.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8050040861002
Codice prodotto
RYT3-2140-00-13
Cod. produttore
3-2140-00-13
Produttore
RYT
Colore:
Nero
Larghezza:
38 mm
Materiale:
Altri
Biadesivo:
no
Spessore:
3.2 mm
Lunghezza:
1.5 m
Resistente ai raggi UV:
no
Trasparente:
no
Vulcanizzante / Autovulcanizzante:
no
Isolante:
sì
Resistenza alla temperatura:
90...90 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
no
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
sì
Adatto per alta tensione:
no