RAYTECH SRL - RYT3-2002-96-13 RAYTECH 23 BT NASTRO AUTOAGGLOMERANTE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Colore - Nero 
- Larghezza - 19 mm 
- Materiale - PP (Polipropilene) 
- Biadesivo - no 
- Lunghezza - 9 m 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8050040860999
Codice prodotto
RYT3-2002-96-13
Cod. produttore
3-2002-96-13
Produttore
RYT
Colore:
Nero
Larghezza:
19 mm
Materiale:
PP (Polipropilene)
Biadesivo:
no
Lunghezza:
9 m
Resistente ai raggi UV:
sì
Trasparente:
no
Vulcanizzante / Autovulcanizzante:
no
Isolante:
sì
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
no
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
sì
Adatto per alta tensione:
sì


