RAYTECH SRL - RYT3-2001-00-13 RAYTECH 2.3 NASTRO AUTOAGGLOMERANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Larghezza - 19 mm
Materiale - Altri
Biadesivo - sì
Spessore - 0.76 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Raytech 2-3
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8032853650950
Codice prodotto
RYT3-2001-00-13
Cod. produttore
3-2001-00-13
Produttore
RYT
Colore:
Nero
Larghezza:
19 mm
Materiale:
Altri
Biadesivo:
sì
Spessore:
0.76 mm
Lunghezza:
9 m
Resistente ai raggi UV:
sì
Trasparente:
no
Isolante:
sì
Resistenza alla temperatura:
90...130 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
no
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
sì
Adatto per alta tensione:
no


