RAYTECH SRL - RYT270999-005 RAYTEAM 1525 VERDE NASTRO ISOLANTE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Colore - Verde 
- Larghezza - 15 mm 
- Materiale - PVC (Polivinilcloruro) 
- Biadesivo - no 
- Spessore - 0.15 mm 
Confezione
- 144 PZ 
EAN
8032853650226
Codice prodotto
RYT270999-005
Cod. produttore
270999-005
Produttore
RYT
Colore:
Verde
Larghezza:
15 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo:
no
Spessore:
0.15 mm
Lunghezza:
25 m
Resistente ai raggi UV:
no
Trasparente:
no
Vulcanizzante / Autovulcanizzante:
no
Isolante:
sì
Resistenza alla temperatura:
85...85 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
sì
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no