RAYTECH SRL - RYT021514-003 RAYTEAM 1510 GIALLO/VERDE NASTRO ISOLANT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Colore - Giallo-Verde 
- Larghezza - 15 mm 
- Materiale - PVC (Polivinilcloruro) 
- Biadesivo - no 
- Spessore - 0.15 mm 
Confezione
- 100 PZ 
EAN
8032853650103
Codice prodotto
RYT021514-003
Cod. produttore
021514-003
Produttore
RYT
Colore:
Giallo-Verde
Larghezza:
15 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo:
no
Spessore:
0.15 mm
Lunghezza:
10 m
Resistente ai raggi UV:
sì
Trasparente:
no
Vulcanizzante / Autovulcanizzante:
no
Isolante:
sì
Resistenza alla temperatura:
85...85 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
sì
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no


