Primo - PRZP794 Bohr-Fixx Set, Aufnahme fA1/4r LochsAgen

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 68 mm
Profondità di taglio - 40 mm
Tipo di aggancio - Attacco filettato
Svasatore - no
Adatto per cartongesso - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4260182063132
Codice prodotto
PRZP794
Cod. produttore
P794
Produttore
PRZ
Diametro:
68 mm
Profondità di taglio:
40 mm
Tipo di aggancio:
Attacco filettato
Svasatore:
no
Adatto per cartongesso:
sì
Diametro del foro di centraggio:
6 mm
Adatto per legno:
sì
Adatto per la plastica:
sì