PRAMAC - PM1PK332SX1000 PX5000 MON PRAMAC OHV A STRAPPO MAN +AVR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di azionamento - Motore a combustione
Numero di fasi - 1
Potenza nominale - 4.2 kVA
Tipo di carburante - Benzina
Peso - 79 kg
Confezione
1 PZ
EAN
8018539084707
Codice prodotto
PM1PK332SX1000
Cod. produttore
PK332SX1000
Produttore
PM1
Tipo di azionamento:
Motore a combustione
Numero di fasi:
1
Potenza nominale:
4.2 kVA
Tipo di carburante:
Benzina
Peso:
79 kg
Tensione nominale:
230...230 V
Frequenza:
50 Hz
Potenza del generatore:
3.8 kW
Fattore di potenza:
0.9
Grado di protezione (IP):
IP44
Velocità di rotazione:
3000 1/min
Lunghezza:
727 mm
Larghezza:
515 mm
Altezza:
670 mm