pagina iniziale

AVE - Contenitore autoportanti per tubo IP40 S45. RAL1013 3 Mod.

AVE S.P.A.
copiacopia
AVE - Contenitore autoportanti per tubo IP40 S45. RAL1013 3 Mod.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - plastica

  • superficie di fissaggio - altri

  • con materiali di riempimento e isolanti - No

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379017669

Codice prodotto

3A45Q03

Cod. produttore

45Q03

Produttore

AVE45Q03

Materiale:

plastica

superficie di fissaggio:

altri

con materiali di riempimento e isolanti:

No

Contenitore autoportanti IP40 da parete RAL1013 3 moduli