pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK9414319.07 ETEREA 2.0 MEDIUM (9,6W-3K) TRIAC-CORTEN

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 750 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Altezza / Profondità - 400 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079941419

Codice prodotto

PLK9414319.07

Cod. produttore

9414319.07

Produttore

PLK

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

750 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

400 mm

Con lampada:

Materiale:

Acciaio Inox

Colore del corpo:

Altri

Sorgenti luminose orientabili:

no

Con lampada da lettura separata:

no

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Con rilevatore di presenza:

no

Alimentatore incluso:

Larghezza:

150 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Regolabile:

no

Con l'interruttore:

no

Con dimmer:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Classe di protezione:

II

Lunghezza:

150 mm

ETEREA 150 - 3000K - Corpo realizzato in acciaio inox AISI 430. Maniglia regolabile a scomparsa realizzata in acciaio inox AISI 304. Verniciatura con fondo a polveri epossidiche e verniciatura finale in poliestere. Viti in acciaio inox A4. Assenza di viti a vista. Piedini di sostegno in PMMA con gommino antigraffio. Alimentatore: 220-240V 50/60Hz. Apertura di fascio: Largo. Ottica: 120°. LED Bianco 7,5 W 750 lm 3000K. Finitura corten.