PLATEK LIGHT SRL - PLK8750719.01 TARSIUS PALO 49W-3K ASYM MIDNIGHT-NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 51 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5088 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Metodo di montaggio - Con attacco laterale
Confezione
1 PZ
EAN
7449076799921
Codice prodotto
PLK8750719.01
Cod. produttore
8750719.01
Produttore
PLK
Max prestazioni del sistema:
51 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
5088 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Metodo di montaggio:
Con attacco laterale
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Adatto per codolo (attacco a palo):
60...60 mm
Classe di protezione:
II
Colore della luce:
Bianco
Ottica regolabile (mobile):
no
Con controllo radio:
no
Con programma di controllo regolazione luce:
no
Larghezza:
350 mm
Altezza / Profondità:
60 mm
Lunghezza:
350 mm



