PLATEK LIGHT SRL - PLK3250816.09 MESH XL PIANT 1900 27W-3K WIDE TRIAC-BRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2625 lm
Max prestazioni del sistema - 27 W
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lampada - LED non sostituibile
Altezza / Profondità - 1900 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070649215
Codice prodotto
PLK3250816.09
Cod. produttore
3250816.09
Produttore
PLK
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2625 lm
Max prestazioni del sistema:
27 W
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
1900 mm
Con lampada:
sì
Materiale:
Alluminio
Colore del corpo:
Bronzo
Sorgenti luminose orientabili:
no
Con lampada da lettura separata:
no
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Reattore elettronico
Con rilevatore di presenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per lampade di potenza:
23.8...23.8 W
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con riflettore:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Regolabile:
no
Con l'interruttore:
no
Con dimmer:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Classe di protezione:
I
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro:
500 mm



