PILZ ITALIA SRL - PIZ773615 MODULO INGRESSI DECENTR. HP, IP67, INOX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V 
- Tipo di tensione di alimentazione - DC 
- Larghezza - 60 mm 
- Altezza - 162 mm 
- Profondità - 30 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4046548070958
Codice prodotto
PIZ773615
Cod. produttore
773615
Produttore
PIZ
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Larghezza:
60 mm
Altezza:
162 mm
Profondità:
30 mm
Modulo di ingresso decentralizzato per PNOZmulti, grado di protezioneIP6 7, allacciamento tramite modulo di collegamento, 8 ingressi digitali di sicurezza, 8 usciteconfig urabili come standard, trigger di test o 24 V, alimentazione di tensionesuppleme ntare, collegamenti in acciaio inox.