PILZ ITALIA SRL - PIZ773601 MODULO INGRESSI HP DECENTRALIZZATO IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 60 mm
Altezza - 162 mm
Profondità - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046548058918
Codice prodotto
PIZ773601
Cod. produttore
773601
Produttore
PIZ
Larghezza:
60 mm
Altezza:
162 mm
Profondità:
30 mm
Bus di campo, periferia decentrata - Rack di montaggio Pilz, tipo/modello PIZ773601 - MODULO INGRESSI HP DECENTRALIZZATO IP67


