PILZ ITALIA SRL - PIZ773500 PNOZMO1P 24DC 4 USCITE PNP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite digitali - 4
Uscite digitali configurabili - sì
Tipo di uscita digitale - Transistor
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a vite / molla
Confezione
1 PZ
EAN
4046548012996
Codice prodotto
PIZ773500
Cod. produttore
773500
Produttore
PIZ
Numero di uscite digitali:
4
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a vite / molla
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
SIL secondo IEC 61508:
3
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
76 mm
Profondità:
52.1 mm


