PILZ ITALIA SRL - PIZ772135 PNOZM ES CC-LINK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 22.5 mm
Altezza - 101.4 mm
Profondità - 110.4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046548069433
Codice prodotto
PIZ772135
Cod. produttore
772135
Produttore
PIZ
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
101.4 mm
Profondità:
110.4 mm
Dispositivi di controllo di sicurezza compatti e configurabili PNOZmulti 2, modulo fieldbus,CC-, Link.


