PILZ ITALIA SRL - PIZ772102 PNOZMB1 BURNER,P.ETHERNET,ESPAND.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di tensione di alimentazione - DC 
- Numero di uscite digitali - 4 
- Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V 
- Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 2 
- Adatto per funzioni di sicurezza - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4046548096514
Codice prodotto
PIZ772102
Cod. produttore
772102
Produttore
PIZ
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Numero di uscite digitali:
4
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
20.4...28.8 V
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
2
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Con display:
sì
Tipo di memoria:
EEPROM
Capacità di memoria:
512 kByte
Memoria espandibile:
no
Componente di sistema:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio frontale:
no
Possibilità di montaggio a rack:
no
SIL secondo IEC 61508:
3
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Larghezza:
45 mm
Altezza:
94 mm
Profondità:
121 mm