pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ632134 PSEN OPII4B-S-300-120 H=1200MM 0,2..15

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ632134 PSEN OPII4B-S-300-120  H=1200MM  0,2..15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza - 100 mA

  • Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione - 55 m

  • Tipo di tensione - DC

  • Lunghezza d'onda del sensore - 850 nm

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548090314

Codice prodotto

PIZ632134

Cod. produttore

632134

Produttore

PIZ

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

100 mA

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

55 m

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

850 nm

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

2

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Modello:

Trasmettitore e ricevitore separati

Altezza:

1200 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tempo di reazione:

5.2 ms

Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:

24 V

Distanza tra i raggi:

300 mm

Temperatura ambiente:

-10...60 °C

Possibilità di collegamento in cascata:

Con codifica dei raggi:

Larghezza:

35 mm

Lunghezza:

40 mm

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

4

Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione corpo(ve rsione 300 mm), altezza campo protetto 1200 mm, tensione di alimentazione 24 V, portata1 0 - 55 m, connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore: 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.