pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ632113 PSEN OPII3B-S-300-090 H=900MM 10..55M

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ632113 PSEN OPII3B-S-300-090  H=900MM  10..55M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548090086

Codice prodotto

PIZ632113

Cod. produttore

632113

Produttore

PIZ

Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 3, PL “d”, protezione corpo(ve rsione 300 mm), altezza campo protetto 900 mm, tensione di alimentazione 24 V, portata10 - 55 m, connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore: 5 poli. Cavo di collegamento nonin dotazione.