PILZ ITALIA SRL - PIZ632031 PSEN OPII3H-S-30-180 1800MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza - 100 mA
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione - 18 m
Tipo di tensione - DC
Lunghezza d'onda del sensore - 850 nm
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4046548076066
Codice prodotto
PIZ632031
Cod. produttore
632031
Produttore
PIZ
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
100 mA
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
18 m
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
850 nm
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
2
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Modello:
Trasmettitore e ricevitore separati
Altezza:
1800 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tempo di reazione:
12.3 ms
Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:
24 V
Distanza tra i raggi:
30 mm
Temperatura ambiente:
-10...60 °C
Possibilità di collegamento in cascata:
sì
Con codifica dei raggi:
sì
Larghezza:
35 mm
Lunghezza:
40 mm
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:
3