pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ632021 PSEN OPII3H-S-30-030 300MM

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ632021 PSEN OPII3H-S-30-030  300MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza - 100 mA

  • Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione - 18 m

  • Tipo di tensione - DC

  • Lunghezza d'onda del sensore - 850 nm

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548076264

Codice prodotto

PIZ632021

Cod. produttore

632021

Produttore

PIZ

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

100 mA

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

18 m

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

850 nm

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

2

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Modello:

Trasmettitore e ricevitore separati

Altezza:

300 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tempo di reazione:

5.9 ms

Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:

24 V

Distanza tra i raggi:

30 mm

Temperatura ambiente:

-10...60 °C

Possibilità di collegamento in cascata:

Con codifica dei raggi:

Larghezza:

35 mm

Lunghezza:

40 mm

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

3

Barriera fotoelettrica multiraggio Pilz, tipo/modello PIZ632021 - PSEN OPII3H-S-30-030 300MM