PILZ ITALIA SRL - PIZ630800 PSEN OP4B-2-050/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione - 50 m
Tipo di tensione - DC
Tempo di reazione - 14 ms
Temperatura ambiente - -10...55 °C
Possibilità di collegamento in cascata - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046548076592
Codice prodotto
PIZ630800
Cod. produttore
630800
Produttore
PIZ
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
50 m
Tipo di tensione:
DC
Tempo di reazione:
14 ms
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Possibilità di collegamento in cascata:
no
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):
sì
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:
4