PILZ ITALIA SRL - PIZ328540 PSS U2 ES 4AI RTD/TC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 12.5 mm
Altezza - 110.8 mm
Profondità - 72.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046548072327
Codice prodotto
PIZ328540
Cod. produttore
328540
Produttore
PIZ
Larghezza:
12.5 mm
Altezza:
110.8 mm
Profondità:
72.5 mm
PSS u2, modulo di elettronica, standard, 4 ingressi, termoresistenza (RTD) Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt1000 (α=0.00375), Ni120, termistori 44004/44033 2,252 kOhm, 44005/44030 3 kOhm, 44007/44034 5 kOhm, 44006/44031 10 kOhm, 44008/44032 30 kOhm, YSI 400 2.252 kOhm, Spectrum 1003k 1kOhm, termocoppia (TC) J, K, E, N, R S, T, B, con rilevamento rottura conduttore e temperaturadi riferimento, necessaria morsettiera PSS u2 T 16 (non in dotazione).