PHOENIX CONTACT - PHC8191309 TOOL-WRAP EMPTY CUS BORSA PER UTENSILI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Borsa / Tasca
Materiale - Plastica
Altezza - 290 mm
Con tracolla - no
Larghezza - 250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4055626039855
Codice prodotto
PHC8191309
Cod. produttore
8191309
Produttore
PHC
Modello:
Borsa / Tasca
Materiale:
Plastica
Altezza:
290 mm
Con tracolla:
no
Larghezza:
250 mm
Profondità:
250 mm
Con serrature / Portalucchetto:
no
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
Borsa per utensili, non equipaggiata, cartellino di siglatura della dimensione di un biglietto da visita con siglatura custom