PHOENIX CONTACT - PHC5603260 PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/C1D2 OPTOACCOP.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V
Tensione di uscita - 3...33 V
Corrente nominale di impiego Ie - 3 A
Con indicazione LED - sì
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Confezione
10 PZ
EAN
4046356686129
Codice prodotto
PHC5603260
Cod. produttore
5603260
Produttore
PHC
Tensione di ingresso:
19.2...28.8 V
Tensione di uscita:
3...33 V
Corrente nominale di impiego Ie:
3 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
PLC-INTERFACE, composta da morsetto base montabile su guida di montaggio con connessione a vite e relè a stato solido in miniatura a innesto, ingresso: 24 V DC, uscita: 3-33 V DC/3 A, UL/cUL: omologata per l'uso in zona Ex classe I, div. 2