PHOENIX CONTACT - PHC5447890 BCP-381- 5 GN CONNETTORI C.S.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 PZ
EAN
4046356826549
Codice prodotto
PHC5447890
Cod. produttore
5447890
Produttore
PHC
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: bianco verde, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 5, numero difile: 1, numero poli: 5, numero di connessioni: 5, serie di prodotti: BCP, passo: 3,81 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistemadi spine: BASICLINE 1,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone