PHOENIX CONTACT - PHC3270249 PTRV 8-PV /BU MORS. DISTRIB. POT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4055626282541
Codice prodotto
PHC3270249
Cod. produttore
3270249
Produttore
PHC
Ripartitore di potenziale, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 17,5 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. e 8. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio, elementi di connessione colore: blu


