pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3260063 PTPOWER 50-FE MORSETTO DI POTENZA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3260063 PTPOWER 50-FE MORSETTO DI POTENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356998833

Codice prodotto

PHC3260063

Cod. produttore

3260063

Produttore

PHC

Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 150 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione PowerTurn, 1. piano, sezione: 10 mm² - 70 mm², tipo di montaggio: NS 35/15, colore: nero/giallo