PHOENIX CONTACT - PHC3240798 WT-ID HF 4,5X290 BU FASCETTA FERMACAVI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 290 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Blu
Spessore del nastro / della fascetta - 1.4 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4046356705264
Codice prodotto
PHC3240798
Cod. produttore
3240798
Produttore
PHC
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
290 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Blu
Spessore del nastro / della fascetta:
1.4 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
220 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-10...60 °C
Superficie:
Altri
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
sì
Omologazione UL:
no