pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3240795 WT-ID HF 3,5X140 BU FASCETTA FERMACAVI

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3240795 WT-ID HF 3,5X140 BU FASCETTA FERMACAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 3.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 140 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Blu

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.03 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4046356705233

Codice prodotto

PHC3240795

Cod. produttore

3240795

Produttore

PHC

Larghezza del nastro / della fascetta:

3.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

140 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Blu

Spessore del nastro / della fascetta:

1.03 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

130 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-10...60 °C

Superficie:

Altri

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

Omologazione UL:

no

Fascetta Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3240795 - WT-ID HF 3 5X140 BU FASCETTA FERMACAVI