pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3240769 WT-HF 4,5X360 BK FASCETTA FERMACAVI

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3240769 WT-HF 4,5X360 BK FASCETTA FERMACAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.8 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 360 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.45 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4046356704878

Codice prodotto

PHC3240769

Cod. produttore

3240769

Produttore

PHC

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.8 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

360 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1.45 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

220 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-10...60 °C

Superficie:

Altri

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

Omologazione UL:

Fascetta fermacavi, versione standard, per una rapida e sicura fasciatura