pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3240733 WT-HF 2,5X98 BK FASCETTA FERMACAVI

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 2.5 mm

  • Lunghezza nastro - 98 mm

  • Spessore nastro - 1 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 80 N

  • Temperatura d'esercizio - -40...85 °C

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4046356704496

Codice prodotto

PHC3240733

Cod. produttore

3240733

Produttore

PHC

Larghezza della banda:

2.5 mm

Lunghezza nastro:

98 mm

Spessore nastro:

1 mm

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-10...60 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Altro

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Colore:

Nero

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

Omologazione UL:

Fascetta fermacavi, versione standard, per una rapida e sicura fasciatura