PHOENIX CONTACT - PHC3240249 AI 0,34-8 TQ-B CAPPUCCIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.34 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm
Colore - Turchese
Isolato - sì
Confezione
1000 PZ
EAN
4046356461405
Codice prodotto
PHC3240249
Cod. produttore
3240249
Produttore
PHC
Sezione nominale:
0.34 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
8 mm
Colore:
Turchese
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
sì
Dimensioni AWG:
22
Superficie:
Altri
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no