pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3240159 C-SCF 2,5/6,3X0,8 PRESA FASTON

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3240159 C-SCF 2,5/6,3X0,8 PRESA FASTON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²

  • Tipo di colletto - Corto

  • Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1) - no

  • Isolamento - Altri

  • Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2) -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4046356453769

Codice prodotto

PHC3240159

Cod. produttore

3240159

Produttore

PHC

Sezione nominale:

1.5...2.5 mm²

Tipo di colletto:

Corto

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

no

Isolamento:

Altri

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Materiale:

Altri

Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):

no

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Adatto per filo smaltato:

no

Adatto per conduttori piatti:

no

Con separatore centrale / Paraolio:

no

Numero di derivazioni:

1

Connettore a crimpare per conduttori in rame Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3240159 - C-SCF 2 5 6 3X0 8 Presa Faston