pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3240094 C-RC 16/M5 DIN CAPOCORDA AD ANELLO

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo di connessione - 90°

  • Sezione nominale - 16 mm²

  • Numero dei fori di fissaggio - 1

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4046356453110

Codice prodotto

PHC3240094

Cod. produttore

3240094

Produttore

PHC

Angolo di connessione:

90°

Sezione nominale:

16 mm²

Numero dei fori di fissaggio:

1

La zona a crimpare saldobrasata consente di ottenere i valori massimi di estrazione. I capocorda ad anello senza collare in plastica sono in rame elettrolitico di elevata qualità, con stagnatura galvanica per la massima protezione contro la corrosione.