pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3240068 C-PCI 6/2,7 PONTICELLO A PETTINE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3240068 C-PCI 6/2,7 PONTICELLO A PETTINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passo del filetto, metrico - 0

  • Forma del terminale - Puntale tondo

  • Sezione nominale - 4...6 mm²

  • Colore dell'isolante - Giallo

  • Materiale - Rame

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356452861

Codice prodotto

PHC3240068

Cod. produttore

3240068

Produttore

PHC

Passo del filetto, metrico:

0

Forma del terminale:

Puntale tondo

Sezione nominale:

4...6 mm²

Colore dell'isolante:

Giallo

Materiale:

Rame

A norma DIN:

no

Isolamento:

PA (Poliammide)

Confezionati su striscia continua:

no

Tipo di colletto:

Corto

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Adatto per filo smaltato:

no

Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):

no

Adatto per conduttori piatti:

no

Superficie:

Stagnato

Capicorda a crimpare per conduttori in rame Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3240068 - C-PCI 6 2 7 Ponticello a pettine