PHOENIX CONTACT - PHC3240034 C-FCI 1,5/M4 CAPOCORDA AD ANELLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passo del filetto, metrico - 4
Forma del terminale - A forcella
Sezione nominale - 0.5...1.5 mm²
Colore dell'isolante - Rosso
Materiale - Rame
Confezione
100 PZ
EAN
4046356451116
Codice prodotto
PHC3240034
Cod. produttore
3240034
Produttore
PHC
Passo del filetto, metrico:
4
Forma del terminale:
A forcella
Sezione nominale:
0.5...1.5 mm²
Colore dell'isolante:
Rosso
Materiale:
Rame
A norma DIN:
no
Isolamento:
PA (Poliammide)
Confezionati su striscia continua:
no
Tipo di colletto:
Corto
Adatto per alte temperature (fino a 650°C):
no
Adatto per filo smaltato:
no
Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):
no
Adatto per conduttori piatti:
no
Superficie:
Stagnato


