PHOENIX CONTACT - PHC3202928 AI 1,5 - 8 RD-1000 PUNTALINO CON ISOLANT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1.5 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 14 mm
Colore - Rosso
Isolato - sì
Confezione
1000 PZ
EAN
4017918888886
Codice prodotto
PHC3202928
Cod. produttore
3202928
Produttore
PHC
Sezione nominale:
1.5 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
14 mm
Colore:
Rosso
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
Altri
Dimensioni AWG:
16
Superficie:
Altri
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Privo di alogeni:
sì
Con collare isolante siglabile:
no