PHOENIX CONTACT - PHC3201987 AI-XL 2,5-12 BU PUNTALINO APPL.SPECIALI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 2.5 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 12 mm
Colore - Blu
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
4017918125066
Codice prodotto
PHC3201987
Cod. produttore
3201987
Produttore
PHC
Sezione nominale:
2.5 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
12 mm
Colore:
Blu
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
sì
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no