PHOENIX CONTACT - PHC3201495 AI 35 -18 RD PUNTALINO CON ISOLANTE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 35 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 18 mm
Colore - Rosso
Isolato - sì
Confezione
50 PZ
EAN
4017918094997
Codice prodotto
PHC3201495
Cod. produttore
3201495
Produttore
PHC
Sezione nominale:
35 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
18 mm
Colore:
Rosso
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no