pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3201364 AI 0,25- 8 BU PUNTALINO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3201364 AI 0,25- 8 BU PUNTALINO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.25 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm

  • Colore - Blu

  • Isolato -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4046356102971

Codice prodotto

PHC3201364

Cod. produttore

3201364

Produttore

PHC

Sezione nominale:

0.25 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

8 mm

Colore:

Blu

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Dimensioni AWG:

24

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Privo di alogeni:

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

Cappuccio, lunghezza anelli: 8 mm, lunghezza: 12,5 mm, colore: blu