PHOENIX CONTACT - PHC3200742 AI 1 - 6 RD PUNTALINO CON ISOLANTE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 12 mm
Colore - Rosso
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
4017918094331
Codice prodotto
PHC3200742
Cod. produttore
3200742
Produttore
PHC
Sezione nominale:
1 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
12 mm
Colore:
Rosso
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
Altri
Dimensioni AWG:
18
Superficie:
Altri
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Privo di alogeni:
sì
Con collare isolante siglabile:
no