PHOENIX CONTACT - PHC3200690 AI 0,75- 6 GY PUNTALINO CON ISOLANTE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.75 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 6 mm
Colore - Grigio
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
4017918094287
Codice prodotto
PHC3200690
Cod. produttore
3200690
Produttore
PHC
Sezione nominale:
0.75 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
6 mm
Colore:
Grigio
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no