pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3200687 AI 0,5 - 6 WH PUNTALINO CON ISOLANTE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3200687 AI 0,5 - 6 WH PUNTALINO CON ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.5 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 12 mm

  • Colore - Bianco

  • Isolato -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4017918094270

Codice prodotto

PHC3200687

Cod. produttore

3200687

Produttore

PHC

Sezione nominale:

0.5 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

12 mm

Colore:

Bianco

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

Altri

Dimensioni AWG:

20

Superficie:

Altri

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Privo di alogeni:

Con collare isolante siglabile:

no

Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 6 mm, lunghezza anelli: 12 mm, colore: bianco