pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3200182 AI 1 -10 RD PUNTALINO CON ISOLANTE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3200182 AI 1 -10 RD PUNTALINO CON ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 10 mm

  • Colore - Rosso

  • Isolato -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4017918093839

Codice prodotto

PHC3200182

Cod. produttore

3200182

Produttore

PHC

Sezione nominale:

1 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

10 mm

Colore:

Rosso

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Dimensioni AWG:

18

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Privo di alogeni:

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

Terminale a bussola Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3200182 - AI 1 -10 RD Puntalino con isolante